PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Elektronik- Wechselklingen-Satz 7-teilig in Rolltasche

  • ERIKS:23082214
  • Hersteller:1448232
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kombiklingen-Satz

Ausführung: Mit schlankem Celluloseacetat-Griff, schlagfest, öl- und benzinresistent. M it drehbarer Kappe und stufenlos einstellbarer Klingenlänge. Mit 6-mm-Innensechskant für die Aufnahme von Wechselklingen. Lieferung in Kunstleder-Rolltasche.

1 Teleskop-Handgriff2 Klingen Schlitz/Kreuzschlitz 2 x 0,3 mm/PH 00; 2,5 x 0,4 mm/PH 02 Klingen Innensechskant 1,5/2; 2,5/3 mm2 Klingen Innen-TORX® T 6/7; 8/9
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Gesamtzahl der Werkzeuge
6
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
2
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
2
Anzahl Torx-Schraubendreher
2