PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Elektronik- Schraubendreher Schlitz 3,5x0,6 x80mm

  • ERIKS:23079899
  • Hersteller:1418128
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Elektronik-Schraubendreher für Schlitz

Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit runder Klinge. Parallele Spitze mit Anschrägung der Ecken für optimale Kraftübertragung und keine Auswurfkraft (kein Cam-Out-Effekt).

Anwendung: Für kleine Schrauben im Elektronik- und Feinmechanik-Bereich.

Zur Liste hinzufügen

CHF 8.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Klingenbreite
3.5 mm
Klingenlänge
90 mm