Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Bit Torx® PB C6.400/25

  • ERIKS:13559462
  • Hersteller:PB C6.400/25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aussensechskant nach DIN ISO 1173 Form C 6,3 (1/4")
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.27inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Anschlussmaß
1/4
Größe (TX)
T25
Gesamtlänge
25 mm