CHF 59.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PAULSTRA |
Serie | TRAXIFLEX |
Typ | B |
H | 17 mm |
G | 40 |
Material Metall | Stahl verzinkt |
A | 74 mm |
B | 50 mm |
Gewindegröße | M 12 |
Material Gummi | CR |
Form Grundplatte | Quadratisch/rechteckig |
Material obere und untere Platte | Stahl |
Farbe | Silber |
Einfederung | 4 mm |
Härte Gummi | 60 |
Abmessung Bodenplatte | 74 mm |
Abmessung Deckplatte | 74 mm |
Max. Axiale Belastung | 136 kg |
Höhe ohne Last | 50 mm |