CHF 48.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.96inkl. MwSt
29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PAULSTRA |
Serie | TRAXIFLEX |
Typ | B |
H | 13 mm |
G | 30 |
Material Metall | Stahl verzinkt |
A | 55 mm |
B | 47 mm |
Gewindegröße | M8 |
Material Gummi | CR |
Form Grundplatte | Quadratisch/rechteckig |
Material obere und untere Platte | Stahl |
Farbe | Silber |
Einfederung | 4 mm |
Härte Gummi | 60 |
Abmessung Bodenplatte | 55 mm |
Abmessung Deckplatte | 55 mm |
Max. Axiale Belastung | 80 kg |
Höhe ohne Last | 47 mm |