CHF 27.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.14inkl. MwSt
27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PAULSTRA |
Serie | TRAXIFLEX |
Typ | A |
H | 12 mm |
G | 16 |
Material Metall | Stahl verzinkt |
A | 47 mm |
B | 38 mm |
Gewindegröße | M6 |
Material Gummi | CR |
Form Grundplatte | Quadratisch/rechteckig |
Material obere und untere Platte | Stahl |
Farbe | Silber |
Einfederung | 4 mm |
Härte Gummi | 45 |
Abmessung Bodenplatte | 47 mm |
Abmessung Deckplatte | 47 mm |
Max. Axiale Belastung | 18 kg |
Höhe ohne Last | 38 mm |