CHF 203.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 219.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PAULSTRA |
Serie | STABIFLEX |
Typ | B |
Typ | B |
D | 90 mm |
A | 100 mm |
B | 52 mm |
E | 11 mm |
F | 114 mm |
J | 7 mm |
Gewindegröße | M 12 |
Form Grundplatte | Quadratisch/rechteckig |
Material obere und untere Platte | Stahl |
Farbe | Silber |
Durchmesser | 90 mm |
Härte Gummi | 60 |
Abmessung Deckplatte | 100 mm |
Abmessung Bodenplatte | 144 mm |
Max. Axiale Belastung | 275 kg |
Höhe ohne Last | 52 mm |
Einfederung | 4.5 mm |