CHF 104.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 112.88inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PAULSTRA |
Serie | STABIFLEX |
Typ | B |
Typ | A |
D | 115 mm |
A | 84 mm |
B | 51 mm |
E | 11 mm |
F | 137 mm |
J | 7 mm |
Gewindegröße | M 12 |
Form Grundplatte | Oval |
Material obere und untere Platte | Stahl |
Farbe | Silber |
Durchmesser | 115 mm |
Härte Gummi | 60 |
Abmessung Deckplatte | 84 mm |
Abmessung Bodenplatte | 137 mm |
Max. Axiale Belastung | 165 kg |
Höhe ohne Last | 51 mm |
Einfederung | 3.5 mm |