PAULSTRA

PAULSTRA Schwingungsdämpfer Stabiflex 530603/60Sh oval

  • ERIKS:10040715
  • Hersteller:53060360
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Viele Variationsmöglichkeiten: Die verfügbaren Typen sind in drei Gummihärten lieferbar, so dass für jede Last- und Störfrequenz ein optimales Auflager gefunden werden kann. Die Auslegung der Lagerung STABIFLEX verleiht ihr folgende Grundeigenschaften:
  • Eine Axial-Elastizität, die um zwei- bis dreimal höher ist als die Radial-Elastizität
  • Scher- und Quetschbeanspruchung des Gummis
  • Wirkt als progressiver Anschlag bei zufälligen Stössen und Überlasten
  • Rutschfestigkeit (direkte Auflage auf dem Boden)
  • Montage der Maschine mit Auflagern direkt auf den Boden
  • Schnelle Anbringung der Auflager
  • Leichte Verschiebbarkeit der gefederten Masse
  • Schutz des Gummis gegen agressive Medien
  • Möglichkeit der Verwendung einer Rückprallschutzscheibe
Anwendungshinweis
Um die Lagerung nicht zu beeinträchtigen, sollte stets darauf geachtet werden, dass alle Verbindungen zur Umgebung der Maschine flexibel ausgeführt sind. Die STABIFLEX-Auflager sind so zu montieren, dass ihre Achse in der Hauptschwingungsrichtung liegt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.55inkl. MwSt

55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PAULSTRA
Serie
STABIFLEX
Typ
B
Typ
A
D
98 mm
A
69 mm
B
41 mm
E
9 mm
F
114 mm
J
6 mm
Gewindegröße
M 12
Form Grundplatte
Oval
Material obere und untere Platte
Stahl
Farbe
Silber
Durchmesser
98 mm
Härte Gummi
60
Abmessung Deckplatte
69 mm
Abmessung Bodenplatte
114 mm
Max. Axiale Belastung
60 kg
Einfederung
3 mm
Höhe ohne Last
41 mm