CHF 123.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PAULSTRA |
Serie | SC |
Typ | A |
Typ | D |
D | 100 mm |
H | 28 mm |
G | 42 |
A | 76 mm |
B | 90 mm |
E | 8.5 mm |
F | 112 mm |
K | 18 mm |
Höhe | 90 mm |
Härte Gummi | 45 |
Form Grundplatte | Dreieckig |
Max. Axiale Belastung | 225 kg |
Farbe | Schwarz |
C | 22.2 mm |
Einfederung | 5 mm |