CHF 61.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PAULSTRA |
Serie | SC |
Typ | A |
Typ | D |
D | 69 mm |
H | 18 mm |
G | 31 |
A | 49.1 mm |
B | 60 mm |
E | 8.2 mm |
F | 72 mm |
K | 12 mm |
Höhe | 60 mm |
Härte Gummi | 45 |
Form Grundplatte | Dreieckig |
Max. Axiale Belastung | 85 kg |
Farbe | Schwarz |
C | 12.2 mm |
Einfederung | 4 mm |