CHF 27.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.58inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PAULSTRA |
Serie | SC |
Typ | C |
Typ | C |
D | 26 mm |
H | 11.5 mm |
G | 12.5 |
A | 26 mm |
B | 28 mm |
E | 5.2 mm |
F | 36 mm |
K | 12 mm |
Höhe | 28 mm |
Härte Gummi | 75 |
Form Grundplatte | Vierkant |
Max. Axiale Belastung | 40 kg |
Farbe | Schwarz |
C | 8.1 mm |
Einfederung | 0.8 mm |