PAULSTRA

PAULSTRA Schwingungsdämpfer S.C. 531301/45 Typ c

  • ERIKS:11207778
  • Hersteller:53130145
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Das Auflager S.C. besteht aus einem Gummiring, der an zwei konzentrische Armaturen vulkanisiert ist. Um die Maschinenlagerung nicht zu beeinträchtigen, sollte stets darauf geachtet werden, dass alle Verbindungen zur Maschine flexibel ausgeführt sind. Aufgrund seiner Konzeption hat das Auflager S.C. folgende Grundeigenschaften.
  • Axialelastizität um den Faktor vier grösser als Radialelastizität.
  • Schubbeanspruchung des Elastomers
  • Progressive Anschlagwirkung bei Stössen oder Überbelastungen, sofern der Gummihaube eine metallische Anschlagscheibe aufgesetzt wird.
Montagehinweis
Die Aufleger S.C. sind zu montieren, dass ihre Achse in der Hauptschwingungsrichtung liegt. Die Lagerungen S.C. in ihr Gehäuse einsetzen und den vorgesehenen Befestigungspunkten verschrauben. Den Zentralbolzen, der durch das Innenrohr führt, befestigen. Bei starkem Durchmesser (ø C höher als 20 mm) sind Zentrierungsringe vorzusehen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.58inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PAULSTRA
Serie
SC
Typ
A
Typ
C
D
26 mm
H
11.5 mm
G
12.5
A
26 mm
B
28 mm
E
5.2 mm
F
36 mm
K
12 mm
Höhe
28 mm
Härte Gummi
45
Form Grundplatte
Vierkant
Max. Belastbarkeit
20 N
Farbe
Schwarz
C
8.1 mm
Einfederung
1.5 mm