PAULSTRA

PAULSTRA Schwingungsdämpfer S.C. 531216/60 Typ d

  • ERIKS:11028565
  • Hersteller:53121660
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Das Auflager S.C. besteht aus einem Gummiring, der an zwei konzentrische Armaturen vulkanisiert ist. Um die Maschinenlagerung nicht zu beeinträchtigen, sollte stets darauf geachtet werden, dass alle Verbindungen zur Maschine flexibel ausgeführt sind. Aufgrund seiner Konzeption hat das Auflager S.C. folgende Grundeigenschaften.
  • Axialelastizität um den Faktor vier grösser als Radialelastizität.
  • Schubbeanspruchung des Elastomers
  • Progressive Anschlagwirkung bei Stössen oder Überbelastungen, sofern der Gummihaube eine metallische Anschlagscheibe aufgesetzt wird.
Montagehinweis
Die Aufleger S.C. sind zu montieren, dass ihre Achse in der Hauptschwingungsrichtung liegt. Die Lagerungen S.C. in ihr Gehäuse einsetzen und den vorgesehenen Befestigungspunkten verschrauben. Den Zentralbolzen, der durch das Innenrohr führt, befestigen. Bei starkem Durchmesser (ø C höher als 20 mm) sind Zentrierungsringe vorzusehen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.93inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PAULSTRA
Serie
SC
Typ
B
Typ
D
D
69 mm
H
18 mm
G
20
A
49.1 mm
B
47 mm
E
8.2 mm
F
72 mm
K
12 mm
Durchmesser
69 mm
Höhe
47 mm
Härte Gummi
60
Form Grundplatte
Dreieckig
Max. Axiale Belastung
100 kg
Farbe
Schwarz
C
12.2 mm
Einfederung
3 mm