CHF 19.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.53inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PAULSTRA |
Serie | SC |
Typ | C |
Typ | C |
D | 19 mm |
H | 7 mm |
G | 3 |
A | 20 mm |
B | 11 mm |
E | 3.2 mm |
F | 25 mm |
K | 4 mm |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 11 mm |
Härte Gummi | 75 |
Form Grundplatte | Vierkant |
Max. Belastbarkeit | 10 N |
C | 6.2 mm |
Einfederung | 0.5 mm |