CHF 19.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.53inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PAULSTRA |
Serie | SC |
Typ | A |
Typ | C |
D | 19 mm |
H | 7 mm |
G | 3 |
A | 20 mm |
B | 11 mm |
E | 3.2 mm |
F | 25 mm |
K | 4 mm |
Höhe | 11 mm |
Härte Gummi | 45 |
Form Grundplatte | Quadratisch |
Max. Axiale Belastung | 6 kg |
Farbe | Schwarz |
C | 6.2 mm |
Einfederung | 1 mm |