CHF 220.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 238.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PAULSTRA |
Serie | PAULSTRADYN |
D | 240 mm |
H | 204 mm |
G | 24.2 |
A | 200 mm |
B | 40 mm |
E | 14.2 mm |
F | 280 mm |
J | 5.5 mm |
N | 20 mm |
Gewindegröße | M 16 |
Form Grundplatte | Oval |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -20 bis 70 °C |
Höhe | 40 mm |
Abmessung Deckplatte | 159 mm |
Max. Axiale Belastung | 1050 kg |