PAULSTRA

PAULSTRA Schwingungsdämpfer Paulstradyn® 533716 640 daN

  • ERIKS:11113112
  • Hersteller:533716
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Elastomerdämpfer zur elastischen Lagerung von Maschinen und Aggregaten; Einheitliche Dämpferreihe: Lastbereich von 25 bis 13500 N.
Produkteigenschaften
  • Obere Armatur: Stahlachse mit Innengewinde
  • Untere Armatur: Stahlflansch (einfache Montage durch Langlöcher)
  • Neue Elastomermischung SILTECH
  • Keine freiliegenden Metallflächen nach Einbau
  • Korrosionsbeständig gegen 400 Stunden Salznebel
  • Rutschfestigkeit durch Elastomerwulst an Achse und Flansch
  • Sehr gute Alterungsbeständigkeit und sehr gutes Kriechverhalten
  • Geringe dynamische Versteifung
  • Max. Einfederung unter Schock: axial ca. 12 mm, radial ca. 10 mm
  • Niedrige Eigenfrequenz (unter Nennlast axial ca. 7 Hz, radial 3 bis 5,5 Hz)
  • Temperaturbereich: -20 °C bis + 70 °C
Einsatzbereiche
Lagerung umlaufender Maschinen wie Ventilatoren, Klimaanlagen, Pumpen, Kompressoren, Elektroaggregaten; Lagerung von Rohrleitungen, Zwischendecken, Transformatoren, Schaltschränken.
Zur Liste hinzufügen

CHF 192.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 208.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PAULSTRA
Serie
PAULSTRADYN
D
240 mm
H
204 mm
G
24.2
A
200 mm
B
40 mm
E
14.2 mm
F
280 mm
J
5.5 mm
N
20 mm
Gewindegröße
M 16
Form Grundplatte
Oval
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 70 °C
Höhe
40 mm
Abmessung Deckplatte
159 mm
Max. Axiale Belastung
640 kg