CHF 59.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.35inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PAULSTRA |
Serie | PAULSTRADYN |
D | 124 mm |
H | 104 mm |
G | 16.2 |
A | 100 mm |
B | 40 mm |
E | 10.2 mm |
F | 152 mm |
J | 3 mm |
N | 10 mm |
Gewindegröße | M10 |
Form Grundplatte | Oval |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -20 bis 70 °C |
Höhe | 40 mm |
Abmessung Deckplatte | 68 mm |
Max. Axiale Belastung | 200 kg |