CHF 37.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.63inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PAULSTRA |
Serie | PAULSTRADYN |
D | 100 mm |
H | 84 mm |
G | 12.2 |
A | 80 mm |
B | 40 mm |
E | 8.2 mm |
F | 122 mm |
J | 2.5 mm |
N | 12 mm |
Gewindegröße | M8 |
Form Grundplatte | Oval |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -20 bis 70 °C |
Höhe | 40 mm |
Abmessung Deckplatte | 48 mm |
Max. Axiale Belastung | 70 kg |