Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Schwingungsdämpfer Paulstradyn® 533705 30 daN

  • ERIKS:11217463
  • Hersteller:533705
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Elastomerdämpfer zur elastischen Lagerung von Maschinen und Aggregaten; Einheitliche Dämpferreihe: Lastbereich von 25 bis 13500 N.
Produkteigenschaften
  • Obere Armatur: Stahlachse mit Innengewinde
  • Untere Armatur: Stahlflansch (einfache Montage durch Langlöcher)
  • Neue Elastomermischung SILTECH
  • Keine freiliegenden Metallflächen nach Einbau
  • Korrosionsbeständig gegen 400 Stunden Salznebel
  • Rutschfestigkeit durch Elastomerwulst an Achse und Flansch
  • Sehr gute Alterungsbeständigkeit und sehr gutes Kriechverhalten
  • Geringe dynamische Versteifung
  • Max. Einfederung unter Schock: axial ca. 12 mm, radial ca. 10 mm
  • Niedrige Eigenfrequenz (unter Nennlast axial ca. 7 Hz, radial 3 bis 5,5 Hz)
  • Temperaturbereich: -20 °C bis + 70 °C
Einsatzbereiche
Lagerung umlaufender Maschinen wie Ventilatoren, Klimaanlagen, Pumpen, Kompressoren, Elektroaggregaten; Lagerung von Rohrleitungen, Zwischendecken, Transformatoren, Schaltschränken.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.70inkl. MwSt

35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.00

-

5+

CHF 20.00

4.76%

15+

CHF 18.80

10.48%

25+

CHF 17.40

17.14%

50+

CHF 16.70

20.48%

100+

CHF 15.30

27.14%

150+

CHF 14.30

31.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PAULSTRA
Serie
PAULSTRADYN
D
76 mm
H
64 mm
G
8.2
A
60 mm
B
40 mm
E
6.2 mm
F
90 mm
J
2.5 mm
N
6 mm
Gewindegröße
M6
Form Grundplatte
Oval
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 70 °C
Höhe
40 mm
Durchmesser
76 mm
Abmessung Deckplatte
32 mm
Max. Axiale Belastung
30 kg