CHF 24.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.81inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PAULSTRA |
Serie | PAULSTRADYN |
D | 76 mm |
H | 64 mm |
G | 8.2 |
A | 60 mm |
B | 40 mm |
E | 6.2 mm |
F | 90 mm |
J | 2.5 mm |
N | 6 mm |
Gewindegröße | M6 |
Form Grundplatte | Oval |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -20 bis 70 °C |
Höhe | 40 mm |
Durchmesser | 76 mm |
Abmessung Deckplatte | 32 mm |
Max. Axiale Belastung | 20 kg |