CHF 32.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.62inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PAULSTRA |
Serie | BECA |
Typ | A |
Typ | C |
D | 100 mm |
A | 80 mm |
B | 27 mm |
B1 | 25 mm |
C1 | M8 |
E | 8.2 mm |
F | 120 mm |
M | 22 mm |
Gewindegröße | M8 |
Höhe | 27 mm |
Härte Gummi | 45 |
Form Grundplatte | Oval |
Abmessung Deckplatte | 80 mm |
Abmessung Bodenplatte | 120 mm |
Material obere und untere Platte | Stahl |
Max. Axiale Belastung | 45 kg |
Farbe | Schwarz |
C | 8.1 mm |
Einfederung | 4.5 mm |