CHF 22.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.55inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PAULSTRA |
Serie | BECA |
Typ | A |
Typ | C |
D | 76 mm |
A | 60 mm |
B | 24 mm |
B1 | 22.5 mm |
C1 | M6 |
E | 6.2 mm |
F | 90 mm |
M | 18 mm |
Gewindegröße | M6 |
Höhe | 24 mm |
Härte Gummi | 45 |
Form Grundplatte | Oval |
Abmessung Deckplatte | 60 mm |
Abmessung Bodenplatte | 90 mm |
Material obere und untere Platte | Stahl |
Max. Axiale Belastung | 15 kg |
Farbe | Schwarz |
Einfederung | 3 mm |