PAULSTRA

PAULSTRA Schwingungsdämpfer BECA 533652 60 Shore A M14 Typ C

  • ERIKS:10040773
  • Hersteller:53365260
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ein konisches Gummiteil, das innen hohl ist, ermöglicht eine grosse Einfederung und daher eine weiche Lagerung. Überall dort geeignet, wo keine grossen Querkräfte vorhanden sind. Viele Variationsmöglichkeiten: die verfügbaren Typen sind in drei Gummihärten lieferbar, so dass für jede Last und Störfrequenz ein optimales Auflager gefunden werden kann. Aufbau Typen: Typ a: BECA mit Antirutsch-Unterlage. Typ b: BECA mit Löchern, Befestigung Maschine mittels einfacher Bohrung. Typ c: BECA mit Löchern, Befestigung Maschine mittels eingeschweisster Mutter.
Produkteigenschaften
  • Montage der Maschine mit Auflagern direkt auf dem Boden
  • Schnelles Anbringen der Auflager
  • Leichte Bewegung/Handhabung der gefederten Masse
  • Drei mögliche Befestigungskonfigurationen
Anwendungshinweis
Um die Maschinenlagerung nicht zu beeinträchtigen, sollte stets darauf geachtet werden, dass alle Verbindungen zur Umgebung der Maschine flexibel ausgeführt sind. Die BECA-Auflager sind für stationäre umlaufende Maschinen ohne grössere Unwuchten vorgesehen. Sollte diese Voraussetzung nicht gegeben sein, ist eine Beschwerungsplatte vorzusehen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PAULSTRA
Serie
BECA
Typ
B
Typ
C
D
182 mm
A
150 mm
B
39 mm
B1
36 mm
C1
M14
E
12.2 mm
F
214 mm
M
34 mm
Gewindegröße
M 14
Höhe
39 mm
Härte Gummi
60
Form Grundplatte
Oval
Abmessung Deckplatte
150 mm
Abmessung Bodenplatte
210 mm
Material obere und untere Platte
Stahl
Max. Axiale Belastung
250 kg
Farbe
Schwarz
C
14.2 mm
Einfederung
7 mm