CHF 14.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.44inkl. MwSt
28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PAULSTRA |
Serie | BECA |
Typ | B |
D | 52 mm |
A | 40 mm |
B | 20 mm |
B1 | 18 mm |
C1 | M6 |
E | 6.2 mm |
F | 64 mm |
M | 19 mm |
Gewindegröße | M6 |
Durchmesser | 52 mm |
Höhe | 20 mm |
Härte Gummi | 60 |
Form Grundplatte | Oval |
Abmessung Deckplatte | 40 mm |
Abmessung Bodenplatte | 64 mm |
Material obere und untere Platte | Stahl |
Max. Belastbarkeit | 10 N |
Farbe | Schwarz |
Einfederung | 2.5 mm |