PAULSTRA

PAULSTRA Schwingungsdämpfer BECA 533641 45 Shore A M6 Typ C

  • ERIKS:10040770
  • Hersteller:53364145
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ein konisches Gummiteil, das innen hohl ist, ermöglicht eine grosse Einfederung und daher eine weiche Lagerung. Überall dort geeignet, wo keine grossen Querkräfte vorhanden sind. Viele Variationsmöglichkeiten: die verfügbaren Typen sind in drei Gummihärten lieferbar, so dass für jede Last und Störfrequenz ein optimales Auflager gefunden werden kann. Aufbau Typen: Typ a: BECA mit Antirutsch-Unterlage. Typ b: BECA mit Löchern, Befestigung Maschine mittels einfacher Bohrung. Typ c: BECA mit Löchern, Befestigung Maschine mittels eingeschweisster Mutter.
Produkteigenschaften
  • Montage der Maschine mit Auflagern direkt auf dem Boden
  • Schnelles Anbringen der Auflager
  • Leichte Bewegung/Handhabung der gefederten Masse
  • Drei mögliche Befestigungskonfigurationen
Anwendungshinweis
Um die Maschinenlagerung nicht zu beeinträchtigen, sollte stets darauf geachtet werden, dass alle Verbindungen zur Umgebung der Maschine flexibel ausgeführt sind. Die BECA-Auflager sind für stationäre umlaufende Maschinen ohne grössere Unwuchten vorgesehen. Sollte diese Voraussetzung nicht gegeben sein, ist eine Beschwerungsplatte vorzusehen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.44inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PAULSTRA
Serie
BECA
Typ
A
Typ
C
D
52 mm
A
40 mm
B
20 mm
B1
18 mm
C1
M6
E
6.2 mm
F
64 mm
M
19 mm
Gewindegröße
M6
Durchmesser
52 mm
Höhe
20 mm
Härte Gummi
45
Form Grundplatte
Oval
Abmessung Deckplatte
40 mm
Abmessung Bodenplatte
64 mm
Material obere und untere Platte
Stahl
Max. Belastbarkeit
4 N
Farbe
Schwarz
Einfederung
2 mm