PAULSTRA

PAULSTRA Schwingungsdämpfer BECA 533609 60 Shore A M10 Typ C

  • ERIKS:10040766
  • Hersteller:53360960
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ein konisches Gummiteil, das innen hohl ist, ermöglicht eine grosse Einfederung und daher eine weiche Lagerung. Überall dort geeignet, wo keine grossen Querkräfte vorhanden sind. Viele Variationsmöglichkeiten: die verfügbaren Typen sind in drei Gummihärten lieferbar, so dass für jede Last und Störfrequenz ein optimales Auflager gefunden werden kann. Aufbau Typen: Typ a: BECA mit Antirutsch-Unterlage. Typ b: BECA mit Löchern, Befestigung Maschine mittels einfacher Bohrung. Typ c: BECA mit Löchern, Befestigung Maschine mittels eingeschweisster Mutter.
Produkteigenschaften
  • Montage der Maschine mit Auflagern direkt auf dem Boden
  • Schnelles Anbringen der Auflager
  • Leichte Bewegung/Handhabung der gefederten Masse
  • Drei mögliche Befestigungskonfigurationen
Anwendungshinweis
Um die Maschinenlagerung nicht zu beeinträchtigen, sollte stets darauf geachtet werden, dass alle Verbindungen zur Umgebung der Maschine flexibel ausgeführt sind. Die BECA-Auflager sind für stationäre umlaufende Maschinen ohne grössere Unwuchten vorgesehen. Sollte diese Voraussetzung nicht gegeben sein, ist eine Beschwerungsplatte vorzusehen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.66inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PAULSTRA
Serie
BECA
Typ
C
Typ
C
D
124 mm
A
100 mm
B
27.5 mm
B1
25.5 mm
C1
M10
E
10.2 mm
F
148 mm
M
22 mm
Gewindegröße
M10
Höhe
27.5 mm
Härte Gummi
60
Form Grundplatte
Oval
Abmessung Deckplatte
100 mm
Abmessung Bodenplatte
148 mm
Material obere und untere Platte
Stahl
Max. Axiale Belastung
160 kg
Farbe
Schwarz
C
10.2 mm
Einfederung
4 mm