CHF 61.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.59inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 61.60 | - |
5+ | CHF 59.00 | 4.22% |
15+ | CHF 55.40 | 10.06% |
25+ | CHF 51.30 | 16.72% |
50+ | CHF 49.40 | 19.81% |
100+ | CHF 44.00 | 28.57% |
150+ | CHF 42.60 | 30.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PAULSTRA |
Serie | BECA |
Typ | B |
Typ | B |
D | 182 mm |
A | 150 mm |
B | 39 mm |
B1 | 36 mm |
E | 12.2 mm |
F | 214 mm |
M | 34 mm |
Höhe | 39 mm |
Härte Gummi | 75 |
Form Grundplatte | Oval |
Abmessung Deckplatte | 150 mm |
Abmessung Bodenplatte | 214 mm |
Material obere und untere Platte | Stahl |
Max. Axiale Belastung | 350 kg |
Farbe | Schwarz |
C | 14.2 mm |
Einfederung | 6 mm |