CHF 37.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PAULSTRA |
Serie | BECA |
Typ | C |
Typ | A |
A | 100 mm |
B | 30 mm |
B1 | 28 mm |
M | 22 mm |
Höhe | 30 mm |
Härte Gummi | 75 |
Form Grundplatte | Rund |
Abmessung Deckplatte | 100 mm |
Abmessung Bodenplatte | 100 mm |
Material obere und untere Platte | Stahl |
Max. Axiale Belastung | 220 kg |
Farbe | Schwarz |
C | 10.2 mm |
Einfederung | 4 mm |