PAULSTRA

PAULSTRA Anschlag progressiv konisch P-512601 Ø60x40

  • ERIKS:13784531
  • Hersteller:512601
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Elastische Anschläge von PAULSTRA sind geräuscharmer als starre Anschläge. Ausserdem mindern sie den Verschleiss der gelagerten Maschinen. Hohe Verformbarkeit und dadurch hohes Arbeitsaufnahmevermögen. Progressive Arbeitsaufnahme dank entsprechend ausgelegter Form des Gummiteils.

Montagehinweis
Die Montage ist so vorzunehmen, dass die Achse des Anschlags beim Aufprall senkrecht zur Aufprallfläche steht. Im Augenblick des Aufpralls erhöht sich der Aussendurchmesser des Anschlags. Der dafür notwenige Platz ist bei der Montage zu berücksichtigen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.76inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.20

-

5+

CHF 18.40

4.17%

15+

CHF 17.30

9.90%

25+

CHF 16.00

16.67%

50+

CHF 15.20

20.83%

100+

CHF 13.90

27.60%

150+

CHF 13.10

31.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PAULSTRA
A
60 mm
B
40 mm