PAULSTRA

PAULSTRA Anschlag progressiv konisch P-512501 Ø50x50

  • ERIKS:13784527
  • Hersteller:512501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Elastische Anschläge von PAULSTRA sind geräuscharmer als starre Anschläge. Ausserdem mindern sie den Verschleiss der gelagerten Maschinen. Hohe Verformbarkeit und dadurch hohes Arbeitsaufnahmevermögen. Progressive Arbeitsaufnahme dank entsprechend ausgelegter Form des Gummiteils.

Montagehinweis
Die Montage ist so vorzunehmen, dass die Achse des Anschlags beim Aufprall senkrecht zur Aufprallfläche steht. Im Augenblick des Aufpralls erhöht sich der Aussendurchmesser des Anschlags. Der dafür notwenige Platz ist bei der Montage zu berücksichtigen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.70inkl. MwSt

77 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.05

-

5+

CHF 7.80

3.11%

15+

CHF 7.30

9.32%

25+

CHF 6.85

14.91%

50+

CHF 6.60

18.01%

100+

CHF 6.05

24.84%

150+

CHF 5.75

28.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PAULSTRA
A
50 mm
B
50 mm