Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Anschlag Levaflex 514110/60

  • ERIKS:10041341
  • Hersteller:51411060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Elastische Anschläge von PAULSTRA sind geräuscharmer als starre Anschläge. Ausserdem mindern sie den Verschleiss der gelagerten Maschinen. Hohe Verformbarkeit und dadurch hohes Arbeitsaufnahmevermögen. Progressive Arbeitsaufnahme dank entsprechend ausgelegter Form des Gummiteils.

Montagehinweis
Die Montage ist so vorzunehmen, dass die Achse des Anschlags beim Aufprall senkrecht zur Aufprallfläche steht. Im Augenblick des Aufpralls erhöht sich der Aussendurchmesser des Anschlags. Der dafür notwenige Platz ist bei der Montage zu berücksichtigen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PAULSTRA
Serie
LEVAFLEX
Typ
Levaflex
D
90 mm
H
6 mm
A
110 mm
B
110 mm
E
8.5 mm