Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Anschlag Levaflex 514085/75

  • ERIKS:11037471
  • Hersteller:51408575
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Elastische Anschläge von PAULSTRA sind geräuscharmer als starre Anschläge. Ausserdem mindern sie den Verschleiss der gelagerten Maschinen. Hohe Verformbarkeit und dadurch hohes Arbeitsaufnahmevermögen. Progressive Arbeitsaufnahme dank entsprechend ausgelegter Form des Gummiteils.

Montagehinweis
Die Montage ist so vorzunehmen, dass die Achse des Anschlags beim Aufprall senkrecht zur Aufprallfläche steht. Im Augenblick des Aufpralls erhöht sich der Aussendurchmesser des Anschlags. Der dafür notwenige Platz ist bei der Montage zu berücksichtigen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 67.80

-

5+

CHF 64.90

4.28%

15+

CHF 62.30

8.11%

25+

CHF 57.70

14.90%

50+

CHF 54.70

19.32%

100+

CHF 48.70

28.17%

150+

CHF 47.20

30.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PAULSTRA
Serie
LEVAFLEX
Typ
Levaflex
D
69 mm
H
5 mm
A
85 mm
B
85 mm
E
8.5 mm