Eriks
PATTEX

PATTEX Pattex Kraftkleber Gel Compact Tube 125g

  • ERIKS:14894579
Image 1
Lösungsmittelhaltiger Kontaktklebstoff für Kombinationsklebungen. Zur Kantenabdichtung als Schutz gegen Nässe und Witterung bei Massiv- und Sperrhölzern und zur Verklebung von Dichtungsstreifen. Ganz besonders gut ist Pattex compact jedoch für das Kleben an senkrechten Flächen geeignet. Der Klebstoff tropft nicht und zieht keine Fäden.

Verbrauch 250 bis 350 g pro m² bei beidseitigem Auftrag.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.81inkl. MwSt

VOC-Abgabe: CHF 0.35
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PATTEX
Serie
Gel Compact
Gewicht
125 g
Betriebstemperatur
von -40 bis 70 °C
Verpackung
Rohr