PATTEX

PATTEX Pattex Kraftkleber Gel Compact Dose 625 g

  • ERIKS:14894580
Image 1
Lösungsmittelhaltiger Kontaktklebstoff für Kombinationsklebungen. Zur Kantenabdichtung als Schutz gegen Nässe und Witterung bei Massiv- und Sperrhölzern und zur Verklebung von Dichtungsstreifen. Ganz besonders gut ist Pattex compact jedoch für das Kleben an senkrechten Flächen geeignet. Der Klebstoff tropft nicht und zieht keine Fäden.

Verbrauch 250 bis 350 g pro m² bei beidseitigem Auftrag.
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.75inkl. MwSt

VOC-Abgabe: CHF 9.15

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PATTEX
Serie
Gel Compact
Gewicht
625 g
Betriebstemperatur
von -40 bis 70 °C
Verpackung
Dose