PATTEX

PATTEX Kontaktklebstoff Henkel® Pattex Kraftkleber Classic Dose 650 g

  • ERIKS:14891584
Image 1
Lösungsmittelhaltiger Kontaktklebstoff für Kombinationsklebungen. Zur Kantenabdichtung als Schutz gegen Nässe und Witterung bei Massiv- und Sperrhölzern und zur Verklebung von Dichtungsstreifen.

Verbrauch 250 - 350 g pro m² bei beidseitigem Auftrag.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PATTEX
Serie
Classic 9905
Gewicht
650 g
Betriebstemperatur
von -40 bis 110 °C
Verpackung
Dose