PARKER

PARKER Stangendichtung E5 NBR 18x24x4

  • ERIKS:14890049
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stangendichtung aus NBR speziell für den Einsatz in der Pneumatik. Auf Betriebsbedingungen von gewarteter wie auch getrockneter und ölfreier Druckluft abgestimmte. Nach Montagefettung (z.B. mit Shell Gadius S2 V220.00), optimale Reibungsverhältnisse durch schmierfilmerhaltende Dichtlippengeometrie.

Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.92inkl. MwSt

118 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.10

-

10+

CHF 8.10

19.80%

25+

CHF 6.75

33.17%

50+

CHF 5.85

42.08%

100+

CHF 5.00

50.50%

250+

CHF 4.50

55.45%

500+

CHF 3.50

65.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
E5
Material Dichtung
NBR
d
18 mm