PARKER

PARKER Kolbendichtung Z8 NBR 8x14x2.55

  • ERIKS:14888659
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.05inkl. MwSt

135 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.45

-

10+

CHF 5.65

24.16%

25+

CHF 4.50

39.60%

50+

CHF 3.75

49.66%

100+

CHF 3.20

57.05%

250+

CHF 2.85

61.74%

500+

CHF 2.50

66.44%

1000+

CHF 2.25

69.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
Z8
Material Dichtung
NBR
d
8 mm