PARKER

PARKER Kolbendichtung Z8 NBR 8x13x2.55

  • ERIKS:14888657
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.45

-

10+

CHF 7.10

24.87%

25+

CHF 5.70

39.68%

50+

CHF 4.70

50.26%

100+

CHF 4.10

56.61%

250+

CHF 3.55

62.43%

500+

CHF 3.20

66.14%

1000+

CHF 2.90

69.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
Z8
Material Dichtung
NBR
d
8 mm