PARKER

PARKER Kolbendichtung Z8 NBR 70x80x4.25

  • ERIKS:14888669
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.97inkl. MwSt

76 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 30.50

-

10+

CHF 22.90

24.92%

25+

CHF 18.40

39.67%

50+

CHF 15.30

49.84%

100+

CHF 13.10

57.05%

250+

CHF 11.50

62.30%

500+

CHF 10.20

66.56%

1000+

CHF 9.20

69.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
Z8
Material Dichtung
NBR
d
70 mm