PARKER

PARKER Kolbendichtung Z8 NBR 50.5x57x3.25

  • ERIKS:14888835
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.48inkl. MwSt

258 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 65.20

-

10+

CHF 55.80

14.42%

25+

CHF 49.00

24.85%

50+

CHF 43.50

33.28%

100+

CHF 33.40

48.77%

250+

CHF 26.80

58.90%

500+

CHF 21.30

67.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
Z8
Material Dichtung
NBR
d
50.5 mm