PARKER

PARKER Kolbendichtung Z8 NBR 4x8x2.55

  • ERIKS:14888656
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.30inkl. MwSt

533 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.05

-

25+

CHF 2.50

18.03%

50+

CHF 2.20

27.87%

100+

CHF 1.90

37.70%

250+

CHF 1.60

47.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
Z8
Material Dichtung
NBR
d
4 mm