PARKER

PARKER Kolbendichtung Z8 NBR 42x50x3.25

  • ERIKS:14888668
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.73inkl. MwSt

69 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.40

-

10+

CHF 12.30

25.00%

25+

CHF 9.80

40.24%

50+

CHF 8.20

50.00%

100+

CHF 7.05

57.01%

250+

CHF 6.15

62.50%

500+

CHF 5.55

66.16%

1000+

CHF 4.90

70.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
Z8
Material Dichtung
NBR
d
42 mm