PARKER

PARKER Kolbendichtung Z8 NBR 3x6x2

  • ERIKS:14888961
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.11inkl. MwSt

232 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.65

-

10+

CHF 5.30

6.19%

25+

CHF 4.65

17.70%

50+

CHF 4.35

23.01%

100+

CHF 4.15

26.55%

250+

CHF 4.05

28.32%

500+

CHF 3.90

30.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
Z8
Material Dichtung
NBR
d
3 mm