PARKER

PARKER Kolbendichtung Z8 NBR 19x25x3.25

  • ERIKS:14888665
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.00inkl. MwSt

81 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.25

-

10+

CHF 6.95

24.86%

25+

CHF 5.60

39.46%

50+

CHF 4.60

50.27%

100+

CHF 4.00

56.76%

250+

CHF 3.45

62.70%

500+

CHF 3.10

66.49%

1000+

CHF 2.80

69.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
Z8
Material Dichtung
NBR
d
19 mm