PARKER

PARKER Kolbendichtung Z8 NBR 16x22x2.55

  • ERIKS:14888664
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.27inkl. MwSt

131 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.50

-

10+

CHF 7.15

24.74%

25+

CHF 5.75

39.47%

50+

CHF 4.75

50.00%

100+

CHF 4.10

56.84%

250+

CHF 3.60

62.11%

500+

CHF 3.20

66.32%

1000+

CHF 2.90

69.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
Z8
Material Dichtung
NBR
d
16 mm