PARKER

PARKER Kolbendichtung Z8 NBR 14x20x2.55

  • ERIKS:14888663
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.27inkl. MwSt

74 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.65

-

10+

CHF 5.80

24.18%

25+

CHF 4.60

39.87%

50+

CHF 3.85

49.67%

100+

CHF 3.30

56.86%

250+

CHF 2.90

62.09%

500+

CHF 2.55

66.67%

1000+

CHF 2.35

69.28%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
Z8
Material Dichtung
NBR
d
14 mm