PARKER

PARKER Kolbendichtung Z8 NBR 11x16x2.55

  • ERIKS:14888662
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.65

-

10+

CHF 6.50

24.86%

25+

CHF 5.15

40.46%

50+

CHF 4.35

49.71%

100+

CHF 3.70

57.23%

250+

CHF 3.25

62.43%

500+

CHF 2.95

65.90%

1000+

CHF 2.60

69.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
Z8
Material Dichtung
NBR
d
11 mm