PARKER

PARKER Kolbendichtung Z8 NBR 10x16x2.55

  • ERIKS:14888661
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.65inkl. MwSt

79 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.15

-

10+

CHF 4.60

25.20%

25+

CHF 3.65

40.65%

50+

CHF 3.10

49.59%

100+

CHF 2.70

56.10%

250+

CHF 2.30

62.60%

500+

CHF 2.10

65.85%

1000+

CHF 1.90

69.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
Z8
Material Dichtung
NBR
d
10 mm